Rodamiento de bolas ranurado SKF YSP 208 SB-2F, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 42.9 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos insertables

Ver información técnica
Referencias
SKF:YSP 208 SB-2F
Rubix:798789192000
fabricante:428111
EAN:7316574712427
SKF Y-BEARING YSP 208 SB-2F
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YSP 208 SB-2F


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de inserto de la marca SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Gracias a su diseño avanzado, que integra un doble sellado y un anillo interior acortado, es ideal para montajes rápidos y robustos en entornos difíciles. Este rodamiento de inserto cuenta con la tecnología SKF ConCentra, que permite un apriete rápido en el eje.

Características:
Este rodamiento Y cuenta con un anillo interior que sobresale por ambos lados, lo que facilita un montaje rápido y preciso en el eje. Este anillo es menos ancho que los modelos estándar, lo que reduce el espacio que ocupa en el eje. La tecnología de bloqueo SKF ConCentra integrada garantiza una fijación segura, lo que reduce el riesgo de desalineación y soporta fácilmente una desalineación estática inicial. Diseñado para soportar cargas elevadas y altas velocidades, es adecuado para aplicaciones con sentido de giro constante o variable. Además, está equipado con juntas de fricción de NBR revestidas con bridas metálicas, lo que garantiza una protección eficaz contra contaminantes sólidos y líquidos. Se trata de un rodamiento de inserción muy práctico para montajes temporales o que requieran desmontajes periódicos.

Mantenimiento:
Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda lubricar periódicamente el rodamiento con una grasa o un aceite adecuados. Es esencial realizar un control periódico del estado del rodamiento, en particular comprobando que no haya ruidos anormales ni vibraciones. También se aconseja vigilar la temperatura de funcionamiento para detectar cualquier posible sobrecalentamiento. A medida que se acerca el final de la vida útil inicial, se recomienda aumentar la frecuencia de las revisiones.

Estanqueidad:
Este rodamiento insertable está equipado con un doble sistema de estanqueidad. Por un lado, dos juntas de fricción de NBR (nitrilo butadieno) impiden que las impurezas finas o los fluidos penetren en el rodamiento (polvo, humos, agua, disolventes…). Por otro lado, dos bridas metálicas proporcionan estanqueidad frente a contaminantes de gran tamaño (virutas, fibras, etc.). Esta estanqueidad de dos niveles protege eficazmente el rodamiento contra la intrusión de sustancias abrasivas, lo que permite su uso en entornos muy expuestos.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de estanqueidad. Con presencia en más de 130 países, la empresa se compromete a suministrar productos innovadores y de alta calidad para mejorar la fiabilidad y la eficiencia de los equipos industriales.

Puntos fuertes:
- Montaje rápido y sencillo gracias a la tecnología SKF ConCentra.
- Capacidad para soportar cargas elevadas y altas velocidades.
- Anillo interior acortado para mayor compacidad.
- Excelente protección contra los contaminantes gracias a las juntas de fricción de NBR revestidas con bridas metálicas.
- Reducción de los niveles de ruido y vibraciones para un funcionamiento más silencioso.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales, especialmente en motores eléctricos, reductores de velocidad, cintas transportadoras, agitadores industriales, sistemas de ventilación y maquinaria agrícola. Su capacidad para soportar cargas elevadas y altas velocidades lo hace especialmente adecuado para entornos exigentes que requieren una fiabilidad y un rendimiento constantes. Su montaje simplificado con ConCentra lo hace práctico para una aplicación temporal o un mantenimiento más rápido.

Información técnica


Atributos
Peso neto573 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura42.9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serieysp
Velocidad límite4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas