BS2-2220-2RS5K/VT143

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:BS2-2220-2RS5K/VT143
Rubix:798788940000
EAN:7316576883019
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BS2-2220-2RS5K/VT143


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento autoalineable de la marca SKF está diseñado para funcionar de forma fiable en entornos industriales exigentes. Gracias a sus dos hileras de rodillos y a su capacidad de autoalineación, compensa los errores de alineación del eje y resiste cargas radiales y axiales elevadas. Su diseño robusto y su sellado reforzado garantizan un rendimiento constante, incluso en condiciones de uso extremas.

Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos cuenta con un agujero cónico de 1:12, ideal para un montaje preciso en un eje cónico o un manguito de sujeción. Su jaula de chapa de acero estampada asegura una distribución homogénea de las cargas, al tiempo que reduce la inercia. El juego radial interno estándar permite un buen equilibrio entre estabilidad y suavidad de funcionamiento. El rodamiento viene prellenado con un 25-45 % de grasa SKF LGEP 2, una grasa para presiones extremas a base de aceite mineral con jabón de litio. Garantiza una lubricación fiable entre -20 °C y +110 °C y una buena adherencia gracias a su consistencia NLGI 2. Las juntas de HNBR en ambos lados aseguran una excelente estanqueidad, protegiendo los componentes internos contra los contaminantes. Por último, los tres orificios de lubricación y la ranura anular facilitan el mantenimiento y prolongan la vida útil del producto.

Mantenimiento:
Este producto se suministra prelubricado con una grasa SKF de alto rendimiento. No debe lavarse antes del montaje. En caso de uso prolongado o de funcionamiento en un entorno muy exigente, puede ser necesaria una relubricación. Se recomienda utilizar la misma grasa original. La relubricación debe realizarse lentamente a través de los orificios previstos, preferiblemente mientras el rodamiento está girando, con el fin de distribuir bien el lubricante y preservar la integridad de las juntas. Una comprobación periódica de la cantidad de grasa y del estado del rodamiento permite garantizar un funcionamiento óptimo y prevenir el desgaste prematuro.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de fricción de HNBR en ambos lados. Este material ofrece una excelente resistencia al calor, a los aceites industriales y a los agentes químicos. Su armadura de acero refuerza la protección contra impurezas como el polvo, la humedad o las salpicaduras de líquidos. Esta estanqueidad aumenta la fiabilidad del rodamiento y prolonga su vida útil. Puede reducir la velocidad de rotación admisible, pero garantiza un rendimiento constante en entornos difíciles.

Información sobre la marca:
SKF es una empresa sueca fundada en 1907 y presente en más de 130 países. Líder mundial en rodamientos, diseña soluciones para garantizar la fiabilidad de los equipos rotativos. Innovadora y comprometida con la eficiencia industrial, SKF suministra componentes de precisión para sectores como la aeronáutica, la automoción, la energía o la metalurgia.

Ventajas clave:
• Excelente comportamiento en caso de desalineación gracias a la función de autoalineación
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales elevadas
• Juntas de HNBR resistentes para una estanqueidad reforzada
• Lubricación de larga duración con posibilidad de relubricación
• Jaula ligera y sólida para una buena distribución de las cargas
• Montaje cónico que facilita el ajuste del juego interno
• Diseñado para las condiciones industriales más exigentes

Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está adaptado a los sectores industriales más exigentes. Se utiliza con frecuencia en la manipulación de cargas pesadas, la metalurgia, las instalaciones mineras, las cementeras o incluso en grúas industriales. Su capacidad para compensar las flexiones del eje lo convierte en la opción ideal para entornos en los que la precisión de funcionamiento y la durabilidad son prioritarias.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntados sellos de goma
Grosor55 mm
Peso5.5 kg
Velocidad límite1600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r490 N
Carga dinámica básica, radial - Cr433 N
Estabilización térmicaheat stabilised up to at least 200 °c; dimensional stabilisation s1
586,76 € Sin IVA
/ unidad
709,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días