Referencias
SKF:23960 CC/W513
Rubix:798789273000
EAN:7316570898972


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : 23960 CC/W513
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Velocidad límite | 1600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1413 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4338,98 € Sin IVA
/ unidad
5250,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días