Referencias
SKF:23968 CC/C3W33
Rubix:799065466000
EAN:7316577291745


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : 23968 CC/C3W33
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5912,26 € Sin IVA
/ unidad
7153,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días