Referencias
FAG:22340-BEA-XL-K-MB1
Rubix:799065391000
fabricante:0678161500000
EAN:4012802574173


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 138 mm |
Detalles de producto : 22340-BEA-XL-K-MB1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 138 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.969,22 € Sin IVA
/ unidad
14.482,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días