23038EMW33

Spherical Roller Bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:23038 EMW33
Rubix:798067389000
EAN:0087796024342
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23038EMW33


Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura75 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1900 rpm
Velocidad límite2570 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1580000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1060000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2581,62 Sin IVA
/ unidad
3123,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días