23944-S-MB

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:23944-S-MB
Rubix:798031293000
fabricante:0167089970000
EAN:4012801193818
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23944-S-MB


El rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG destaca por su robustez y su excepcional capacidad de autoalineación. Dotado de dos hileras de rodillos simétricas, está diseñado para soportar cargas radiales muy elevadas y esfuerzos axiales en ambos sentidos. Este producto está equipado con dos jaulas macizas de latón, un agujero cilíndrico y un dispositivo de relubricación integrado. Su diseño abierto, sin juntas, optimiza la velocidad de rotación y facilita el mantenimiento, ofreciendo así una solución de alto rendimiento para aplicaciones industriales exigentes.

Características:
Diseñado con una arquitectura que incluye un reborde central rígido en el anillo interior, este rodamiento de dos hileras de rodillos ofrece un guiado axial reforzado y una distribución óptima de las cargas. Las jaulas macizas de latón garantizan una elevada estabilidad mecánica, una excelente resistencia a los esfuerzos dinámicos y una resistencia térmica de hasta +200 °C. El diseño abierto garantiza una baja resistencia al rodamiento, lo que permite alcanzar velocidades de rotación sostenidas incluso en condiciones difíciles. El juego radial estándar ofrece un buen equilibrio entre rigidez y absorción de las dilataciones térmicas, evitando así un calentamiento excesivo. Este rodamiento se adapta perfectamente a aplicaciones que exigen robustez, alta velocidad y estabilidad frente a las vibraciones.

Mantenimiento:
El rodamiento es vulnerable a los contaminantes debido a la ausencia de juntas de estanqueidad. Dispone de una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que garantiza una distribución homogénea del lubricante y la evacuación de las impurezas. Se recomienda una relubricación periódica, especialmente en entornos polvorientos. Es imprescindible mantener una limpieza rigurosa durante las intervenciones de mantenimiento para preservar el rendimiento del producto. La limpieza minuciosa del alojamiento y de los componentes es crucial en caso de contaminación o desgaste prematuro.

Estanqueidad:
Debido a su diseño abierto, este rodamiento de rodillos esféricos queda expuesto al polvo y a la humedad. Sin embargo, la presencia de dispositivos de relubricación permite mejorar la protección dinámica frente a los contaminantes. Esta arquitectura también facilita la inspección visual y hace que las operaciones de mantenimiento sean más sencillas y rápidas. Se recomienda un entorno limpio o el uso de sistemas de protección externos para optimizar la vida útil del rodamiento.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en el sector, FAG se compromete a ofrecer soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes.

Ventajas clave:
• Excelente capacidad de carga radial y axial
• Guía axial reforzada mediante un reborde central rígido
• Jaula maciza de latón para una alta estabilidad mecánica
• Funcionamiento adaptado a altas velocidades y entornos severos
• Buena resistencia térmica hasta +200 °C
• Mantenimiento simplificado con relubricación en servicio

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para reductores industriales de velocidad constante, ejes de transmisión secundarios, máquinas de transformación de materiales, cojinetes intermedios de cintas transportadoras y bombas o turbinas de procesos industriales moderados. Está especialmente indicado para los sectores de la industria manufacturera, el tratamiento de fluidos, el transporte mecánico interno y la producción continua a temperatura controlada.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x300x300 mm
Peso neto12400 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1460 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1240000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr610000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2436,12 Sin IVA
/ unidad
2947,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días