22207EJW33C3
Rodamientos de rodillos esféricos con orificio recto - jaula de acero
Ver información técnicaReferencias
Timken:22207EJW33C3
Rubix:022207003001
fabricante:190012285
EAN:0087796173682


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 22207EJW33C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® ofrecen clasificaciones de carga líderes en la industria y velocidades de referencia térmicas
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados de superficie mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero endurecida por nitruración con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero endurecida por nitruración con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de torque; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camión de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turboalimentadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 8700 rpm |
| Velocidad límite | 11900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 88000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 90500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,01 € Sin IVA
/ unidad
137,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días