22315EJW33

RHP Cojinete de Rodillos Esféricos: Serie 22315

Ver información técnica

Referencias

RHP:22315EJW33
Rubix:022315000003
fabricante:22315EJW33 R
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22315EJW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de material – fabricado con el Z steel de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones de material avanzadas: Super TF y TL steel, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de re-lubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – Disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mejorando el rendimiento y alargando la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, Laminadores, Pantallas vibratorias, Compresores, Motores y generadores grandes y medianos, Maquinaria de construcción, Ventiladores industriales, Cajas de engranajes industriales, Locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto5220 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
140,60 € Sin IVA
/ unidad
170,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días