Referencias
SKF:22324 CCJA/W33VA406
Rubix:798792936000
fabricante:35395
EAN:7316570673296


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 86 mm |
Detalles de producto : 22324 CCJA/W33VA406
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Diseñado para los entornos más exigentes, este rodamiento de rodillos esféricos de la marca SKF es un componente de alto rendimiento. Es ideal para aplicaciones industriales sometidas a fuertes cargas combinadas y a altos niveles de vibración (cribas, trituradoras, etc.).
Características:
Este rodamiento se compone de dos hileras de rodillos y una jaula de chapa de acero endurecido, diseñada en tres partes con gran precisión dimensional. Esta configuración refuerza la solidez del conjunto y garantiza una excelente resistencia mecánica en las condiciones más exigentes. Su diseño CC favorece una rotación estable y eficaz, incluso a alta velocidad, al reducir la inercia del conjunto. El juego radial interno C4 (estándar en estos modelos para cribas) mejora la tolerancia a las dilataciones térmicas y a las vibraciones, garantizando un funcionamiento fluido en entornos exigentes. Gracias a la ausencia de juntas, se reduce la fricción, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación sin un consumo energético excesivo. El montaje se ve facilitado por un agujero cilíndrico, ideal para un ajuste apretado en un eje mecanizado. Por último, un recubrimiento de PTFE protege el agujero contra los riesgos de corrosión por contacto. Este rodamiento también está diseñado para resistir niveles de vibración superiores a 5 g, lo que lo hace perfectamente adecuado para aplicaciones sometidas a intensas aceleraciones.
Mantenimiento:
Este rodamiento no viene prelubricado. Es imprescindible una lubricación periódica, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. La ranura anular y los tres orificios de lubricación integrados en el anillo exterior facilitan esta operación, permitiendo una distribución homogénea del lubricante. Se recomienda realizar una inspección visual periódica para detectar posibles impurezas o signos de desgaste en los elementos sensibles (rodillos, pistas de rodadura, etc.). En caso de contaminación, es imprescindible realizar una limpieza minuciosa antes de volver a lubricar. La elección del lubricante debe adaptarse a las condiciones de servicio, especialmente si las temperaturas superan los 150 °C. Por su diseño, los VA406 funcionan a temperaturas de servicio inferiores en comparación con los rodamientos convencionales, lo que prolonga la vida útil del lubricante.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, por lo que no cuenta con juntas de estanqueidad. Esto permite reducir la fricción interna y optimizar el rendimiento a altas velocidades. Sin embargo, la ausencia de juntas lo hace vulnerable a la entrada de contaminantes como el polvo o la humedad. Se debe prestar especial atención a la limpieza del lugar de instalación y al entorno de funcionamiento. Para garantizar una vida útil óptima, se recomienda instalar dispositivos de protección externos (cubiertas, deflectores, etc.) o realizar un mantenimiento periódico con relubricación programada.
Información sobre la marca:
SKF es una empresa sueca fundada en 1907, reconocida mundialmente por su experiencia en tecnologías de rodamientos. Presente en más de 130 países, da empleo a decenas de miles de personas. Su misión: innovar para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos industriales. SKF destaca por la calidad de sus productos, sus soluciones sostenibles y su firme compromiso con la productividad.
Ventajas clave:
- Diseño robusto para aplicaciones con vibraciones intensas, resistente hasta 5 g.
- Holgura radial interna C4 para una mejor tolerancia térmica.
- Orificio cilíndrico recubierto de PTFE anticorrosión.
- Lubricación facilitada gracias a los orificios específicos.
- Compatible con altas velocidades de rotación.
- Jaula de acero endurecido para una gran resistencia al desgaste.
- Baja fricción interna para un rendimiento optimizado y una temperatura de funcionamiento más baja.
Aplicaciones:
Este rodamiento está diseñado para máquinas industriales sometidas a cargas importantes y a vibraciones elevadas. Es ideal para los rodillos de compresores, cribas vibratorias, bastidores de sierras y otros equipos mecánicos sometidos a grandes esfuerzos. Ofrece una excelente estabilidad en condiciones de funcionamiento a alta velocidad, con fuertes aceleraciones o tensiones mecánicas severas. Ideal para los sectores de la trituración, el reciclaje, la industria papelera, así como para las industrias extractivas y las cementeras.
Características:
Este rodamiento se compone de dos hileras de rodillos y una jaula de chapa de acero endurecido, diseñada en tres partes con gran precisión dimensional. Esta configuración refuerza la solidez del conjunto y garantiza una excelente resistencia mecánica en las condiciones más exigentes. Su diseño CC favorece una rotación estable y eficaz, incluso a alta velocidad, al reducir la inercia del conjunto. El juego radial interno C4 (estándar en estos modelos para cribas) mejora la tolerancia a las dilataciones térmicas y a las vibraciones, garantizando un funcionamiento fluido en entornos exigentes. Gracias a la ausencia de juntas, se reduce la fricción, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación sin un consumo energético excesivo. El montaje se ve facilitado por un agujero cilíndrico, ideal para un ajuste apretado en un eje mecanizado. Por último, un recubrimiento de PTFE protege el agujero contra los riesgos de corrosión por contacto. Este rodamiento también está diseñado para resistir niveles de vibración superiores a 5 g, lo que lo hace perfectamente adecuado para aplicaciones sometidas a intensas aceleraciones.
Mantenimiento:
Este rodamiento no viene prelubricado. Es imprescindible una lubricación periódica, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. La ranura anular y los tres orificios de lubricación integrados en el anillo exterior facilitan esta operación, permitiendo una distribución homogénea del lubricante. Se recomienda realizar una inspección visual periódica para detectar posibles impurezas o signos de desgaste en los elementos sensibles (rodillos, pistas de rodadura, etc.). En caso de contaminación, es imprescindible realizar una limpieza minuciosa antes de volver a lubricar. La elección del lubricante debe adaptarse a las condiciones de servicio, especialmente si las temperaturas superan los 150 °C. Por su diseño, los VA406 funcionan a temperaturas de servicio inferiores en comparación con los rodamientos convencionales, lo que prolonga la vida útil del lubricante.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, por lo que no cuenta con juntas de estanqueidad. Esto permite reducir la fricción interna y optimizar el rendimiento a altas velocidades. Sin embargo, la ausencia de juntas lo hace vulnerable a la entrada de contaminantes como el polvo o la humedad. Se debe prestar especial atención a la limpieza del lugar de instalación y al entorno de funcionamiento. Para garantizar una vida útil óptima, se recomienda instalar dispositivos de protección externos (cubiertas, deflectores, etc.) o realizar un mantenimiento periódico con relubricación programada.
Información sobre la marca:
SKF es una empresa sueca fundada en 1907, reconocida mundialmente por su experiencia en tecnologías de rodamientos. Presente en más de 130 países, da empleo a decenas de miles de personas. Su misión: innovar para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos industriales. SKF destaca por la calidad de sus productos, sus soluciones sostenibles y su firme compromiso con la productividad.
Ventajas clave:
- Diseño robusto para aplicaciones con vibraciones intensas, resistente hasta 5 g.
- Holgura radial interna C4 para una mejor tolerancia térmica.
- Orificio cilíndrico recubierto de PTFE anticorrosión.
- Lubricación facilitada gracias a los orificios específicos.
- Compatible con altas velocidades de rotación.
- Jaula de acero endurecido para una gran resistencia al desgaste.
- Baja fricción interna para un rendimiento optimizado y una temperatura de funcionamiento más baja.
Aplicaciones:
Este rodamiento está diseñado para máquinas industriales sometidas a cargas importantes y a vibraciones elevadas. Es ideal para los rodillos de compresores, cribas vibratorias, bastidores de sierras y otros equipos mecánicos sometidos a grandes esfuerzos. Ofrece una excelente estabilidad en condiciones de funcionamiento a alta velocidad, con fuertes aceleraciones o tensiones mecánicas severas. Ideal para los sectores de la trituración, el reciclaje, la industria papelera, así como para las industrias extractivas y las cementeras.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x260x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22200 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1120 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1019 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1834,83 € Sin IVA
/ unidad
2220,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días