Referencias
SKF:22211 E/C2
Rubix:798690855000
fabricante:34992
EAN:7316576652103




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 22211 E/C2
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 815,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 127 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 129 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,00 € Sin IVA
/ unidad
170,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días