22213-E1-XL-K-C4

Rodamiento de rótula sobre 2 filas de rodillos

Ver información técnica
Referencias
FAG:22213-E1-XL-K-C4
Rubix:022213104008
fabricante:0167037740040
EAN:4026677805133
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22213-E1-XL-K-C4


Rodamientos de rodillos de dos hileras 222..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:12

Información técnica


Atributos
Peso neto1517 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia4200 rpm
Velocidad límite7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r210000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr202000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,12 Sin IVA
/ unidad
245,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días