Referencias
SKF:452322 M2/W502
Rubix:799098509000
fabricante:82021
EAN:7316576601071


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 452322 M2/W502
Los rodamientos de rodillos a rótula desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes cargas mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rótula de dos hileras de rodillos de la marca SKF está diseñado para soportar cargas elevadas y compensar al mismo tiempo los desalineamientos. Su jaula de latón ofrece una robustez mecánica adecuada para velocidades elevadas. Este modelo es abierto, sin juntas de estanqueidad, lo que facilita el mantenimiento, aunque requiere unas condiciones de funcionamiento limpias.
Características:
Este rodamiento autoalineable incorpora dos hileras simétricas de rodillos que permiten soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Está equipado con una jaula de latón macizo que garantiza una buena distribución de las cargas y una excelente resistencia a la temperatura. Su agujero cilíndrico simplifica el montaje directo en el eje. El juego radial interno C4 permite limitar el calentamiento y alcanzar velocidades de rotación más elevadas. Cuenta con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación. La tolerancia W502 en el diámetro exterior garantiza una mayor precisión de funcionamiento al mejorar el ajuste del rodamiento en el alojamiento, lo que reduce el riesgo de desalineación y vibraciones.
Mantenimiento:
Una inspección visual periódica permite detectar signos de desgaste prematuro o la presencia de contaminantes. La lubricación regular también es esencial para garantizar la longevidad de este rodamiento. Este rodamiento puede funcionar hasta 200 °C, pero la temperatura real depende del lubricante elegido. Al no estar prelubricado, se recomienda elegir un lubricante de alto rendimiento, adaptado a sus condiciones de uso. Antes de cada relubricación, se aconseja limpiar minuciosamente el entorno de montaje para evitar cualquier contaminación. La presencia de canales de lubricación integrados permite una relubricación eficaz sin necesidad de desmontarlo.
Estanqueidad:
Este producto es un rodamiento abierto, sin sistema de estanqueidad integrado. Esto significa que no está protegido contra el polvo, la humedad ni las partículas sólidas. A cambio, la ausencia de juntas reduce la resistencia al rodamiento y facilita la inspección visual. La posibilidad de relubricación periódica compensa la ausencia de sellado al prolongar la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Diseño autoalineable ideal para compensar los desalineamientos;
- Jaula de latón para un excelente comportamiento a altas temperaturas y a altas velocidades;
- Holgura interna C4 que favorece las altas velocidades de rotación;
- Facilidad de relubricación gracias a los tres orificios de engrase y a la ranura anular;
- Tolerancias estrictas que garantizan una mayor precisión de funcionamiento;
- Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos se utiliza en numerosos equipos industriales sometidos a grandes esfuerzos, en particular en husillos de ejes, transportadores pesados, trituradoras, ventiladores industriales, reductores, prensas, máquinas de fabricación de papel, grúas y equipos de tratamiento de materiales a granel. También es adecuado para los sectores de la metalurgia, la minería, la mineralurgia, la fabricación de cemento, las transmisiones industriales y la manipulación de materiales.
Características:
Este rodamiento autoalineable incorpora dos hileras simétricas de rodillos que permiten soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Está equipado con una jaula de latón macizo que garantiza una buena distribución de las cargas y una excelente resistencia a la temperatura. Su agujero cilíndrico simplifica el montaje directo en el eje. El juego radial interno C4 permite limitar el calentamiento y alcanzar velocidades de rotación más elevadas. Cuenta con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación. La tolerancia W502 en el diámetro exterior garantiza una mayor precisión de funcionamiento al mejorar el ajuste del rodamiento en el alojamiento, lo que reduce el riesgo de desalineación y vibraciones.
Mantenimiento:
Una inspección visual periódica permite detectar signos de desgaste prematuro o la presencia de contaminantes. La lubricación regular también es esencial para garantizar la longevidad de este rodamiento. Este rodamiento puede funcionar hasta 200 °C, pero la temperatura real depende del lubricante elegido. Al no estar prelubricado, se recomienda elegir un lubricante de alto rendimiento, adaptado a sus condiciones de uso. Antes de cada relubricación, se aconseja limpiar minuciosamente el entorno de montaje para evitar cualquier contaminación. La presencia de canales de lubricación integrados permite una relubricación eficaz sin necesidad de desmontarlo.
Estanqueidad:
Este producto es un rodamiento abierto, sin sistema de estanqueidad integrado. Esto significa que no está protegido contra el polvo, la humedad ni las partículas sólidas. A cambio, la ausencia de juntas reduce la resistencia al rodamiento y facilita la inspección visual. La posibilidad de relubricación periódica compensa la ausencia de sellado al prolongar la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Diseño autoalineable ideal para compensar los desalineamientos;
- Jaula de latón para un excelente comportamiento a altas temperaturas y a altas velocidades;
- Holgura interna C4 que favorece las altas velocidades de rotación;
- Facilidad de relubricación gracias a los tres orificios de engrase y a la ranura anular;
- Tolerancias estrictas que garantizan una mayor precisión de funcionamiento;
- Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos se utiliza en numerosos equipos industriales sometidos a grandes esfuerzos, en particular en husillos de ejes, transportadores pesados, trituradoras, ventiladores industriales, reductores, prensas, máquinas de fabricación de papel, grúas y equipos de tratamiento de materiales a granel. También es adecuado para los sectores de la metalurgia, la minería, la mineralurgia, la fabricación de cemento, las transmisiones industriales y la manipulación de materiales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17900 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días