Referencias
SKF:24048 CCK30/W33
Rubix:798794656000
fabricante:36630
EAN:7316577119483





Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 118 mm |
Detalles de producto : 24048 CCK30/W33
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos de SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales elevadas, al tiempo que compensa los desalineamientos y las flexiones del eje. Destaca por su agujero cónico 1:30 (K30), su diseño de tipo CC y la presencia de una ranura anular con tres orificios de lubricación (W33), que en conjunto garantizan una mayor robustez y estabilidad en condiciones de funcionamiento exigentes.
Características:
Este rodamiento autoalineable cuenta con dos hileras de rodillos simétricas, lo que ofrece una elevada capacidad de carga y una gran resistencia a los impactos. Sus dos jaulas con ventanas de chapa de acero estampada (diseño CC) garantizan una distribución homogénea de las cargas y una mayor estabilidad mecánica. Además, limitan las tensiones de inercia y favorecen un funcionamiento fluido, incluso en caso de variaciones de velocidad o aceleración. El juego radial estándar garantiza una estabilidad dinámica constante y permite soportar altas velocidades de rotación sin riesgo de sobrecalentamiento. Por último, el agujero cónico 1:30 (K30) facilita el montaje preciso en el eje, lo que permite un ajuste óptimo del juego interno. De hecho, este tipo de agujero está diseñado para montajes muy precisos, a menudo con manguito de sujeción, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos industriales exigentes.
Mantenimiento:
Para mantener el rendimiento del rodamiento, es esencial una relubricación periódica, sobre todo en entornos expuestos a contaminantes. Gracias a la configuración W33, este rodamiento cuenta con una ranura anular y tres orificios de lubricación que facilitan una distribución homogénea del lubricante y permiten un mantenimiento eficaz durante el funcionamiento. La ausencia de juntas de estanqueidad integradas requiere prestar especial atención a la limpieza durante las operaciones de mantenimiento. Se recomienda limpiar a fondo el alojamiento y los componentes externos antes de cualquier relubricación, con el fin de evitar la penetración de partículas nocivas. La elección de un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento, especialmente en lo que respecta a la temperatura, es crucial para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos esféricos tiene un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo y la humedad. Sin embargo, este diseño facilita la inspección visual y las operaciones de mantenimiento. Por lo tanto, es imprescindible velar por la limpieza de las zonas de montaje y de los equipos circundantes para evitar cualquier contaminación y garantizar el correcto funcionamiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Ventajas clave:
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales elevadas;
- Compensación de desalineaciones y flexiones del eje;
- Jaulas de chapa de acero estampada para una distribución homogénea de las cargas;
- Orificio cónico 1:30 que facilita un montaje preciso y un ajuste óptimo del juego interno;
- Ranura anular y orificios de lubricación para un mantenimiento sencillo y una vida útil prolongada.
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos es ideal para aplicaciones industriales exigentes, como maquinaria pesada, maquinaria de construcción, cintas transportadoras y sistemas de transmisión. Su capacidad para soportar cargas elevadas y compensar los desalineamientos lo hace especialmente adecuado para entornos en los que la precisión y la fiabilidad son esenciales.
Características:
Este rodamiento autoalineable cuenta con dos hileras de rodillos simétricas, lo que ofrece una elevada capacidad de carga y una gran resistencia a los impactos. Sus dos jaulas con ventanas de chapa de acero estampada (diseño CC) garantizan una distribución homogénea de las cargas y una mayor estabilidad mecánica. Además, limitan las tensiones de inercia y favorecen un funcionamiento fluido, incluso en caso de variaciones de velocidad o aceleración. El juego radial estándar garantiza una estabilidad dinámica constante y permite soportar altas velocidades de rotación sin riesgo de sobrecalentamiento. Por último, el agujero cónico 1:30 (K30) facilita el montaje preciso en el eje, lo que permite un ajuste óptimo del juego interno. De hecho, este tipo de agujero está diseñado para montajes muy precisos, a menudo con manguito de sujeción, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos industriales exigentes.
Mantenimiento:
Para mantener el rendimiento del rodamiento, es esencial una relubricación periódica, sobre todo en entornos expuestos a contaminantes. Gracias a la configuración W33, este rodamiento cuenta con una ranura anular y tres orificios de lubricación que facilitan una distribución homogénea del lubricante y permiten un mantenimiento eficaz durante el funcionamiento. La ausencia de juntas de estanqueidad integradas requiere prestar especial atención a la limpieza durante las operaciones de mantenimiento. Se recomienda limpiar a fondo el alojamiento y los componentes externos antes de cualquier relubricación, con el fin de evitar la penetración de partículas nocivas. La elección de un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento, especialmente en lo que respecta a la temperatura, es crucial para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos esféricos tiene un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo y la humedad. Sin embargo, este diseño facilita la inspección visual y las operaciones de mantenimiento. Por lo tanto, es imprescindible velar por la limpieza de las zonas de montaje y de los equipos circundantes para evitar cualquier contaminación y garantizar el correcto funcionamiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Ventajas clave:
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales elevadas;
- Compensación de desalineaciones y flexiones del eje;
- Jaulas de chapa de acero estampada para una distribución homogénea de las cargas;
- Orificio cónico 1:30 que facilita un montaje preciso y un ajuste óptimo del juego interno;
- Ranura anular y orificios de lubricación para un mantenimiento sencillo y una vida útil prolongada.
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos es ideal para aplicaciones industriales exigentes, como maquinaria pesada, maquinaria de construcción, cintas transportadoras y sistemas de transmisión. Su capacidad para soportar cargas elevadas y compensar los desalineamientos lo hace especialmente adecuado para entornos en los que la precisión y la fiabilidad son esenciales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 118x360x360 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40900 g |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 118 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1100 rpm |
| Velocidad límite | 1600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1663 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3552,91 € Sin IVA
/ unidad
4299,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días