23122 CCK/C4W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:23122 CCK/C4W33
Rubix:798792152000
fabricante:35932
EAN:7316577610485
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 23122 CCK/C4/W33

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23122 CCK/C4W33


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x180x180 mm
Peso neto5200 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura56 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2800 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r585000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr374000 N
633,73 Sin IVA
/ unidad
766,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días