23252 CCK/C3W33

Rodamiento de rodillos con rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:23252 CCK/C3W33
Rubix:798997139000
fabricante:160163
EAN:7316571779638
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura174 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23252 CCK/C3W33


Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)174x480x480 mm
Peso neto135000 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura174 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia850 rpm
Velocidad límite1200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2820000 N
9377,72 € Sin IVA
/ unidad
11.347,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días