24138 CCK30/C2LW33VG004

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:24138 CCK30/C2LW33VG004
Rubix:798791840000
fabricante:36765
EAN:7316577650535
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING 24138 CCK30/C2L/W33/VG004

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura128 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24138 CCK30/C2LW33VG004


Este cojinete tipo tonel de doble hilera de SKF está especialmente diseñado para aplicaciones sometidas a cargas mecánicas elevadas y condiciones de uso extremas. Gracias a su capacidad autoalineante compensa eficazmente errores de alineación y flechas del eje, lo que asegura un funcionamiento estable incluso en entornos exigentes.

Kenmerken:
Este cojinete tipo tonel, con la clase de rendimiento SKF Explorer, se caracteriza por su diseño robusto con dos hileras de rodillos simétricos y el sistema autoalineante incorporado. Está provisto de jaulas termoendurecidas de chapa metálica, lo que optimiza la ligereza y al mismo tiempo garantiza una excelente resistencia mecánica a altas velocidades. El juego interno radial C2L, que es algo menor que el estándar, proporciona una mayor estabilidad de rotación y limita las vibraciones. En este rodamiento la clase de juego está grabada en el lateral del anillo exterior, evitando errores durante el reemplazo. Gracias al agujero cónico 1:30 el juego interno puede ajustarse con precisión, lo que garantiza una ejecución óptima y menor riesgo de deslizamiento. La ranura anular y los tres orificios de lubricación en el anillo exterior permiten una lubricación eficaz, prolongando la vida útil del rodamiento.

Onderhoud:
Este rodamiento no viene prelubricado y, por tanto, requiere reengrase periódico. Se recomienda el uso de un lubricante de alta calidad resistente a cargas y temperaturas elevadas. Una inspección visual periódica ayuda a detectar a tiempo contaminaciones o signos de desgaste. Si es necesario, la carcasa del rodamiento debe limpiarse a fondo antes del reengrase.

Afdichting:
Este rodamiento tiene un diseño abierto, sin sellos integrados. Esto facilita el mantenimiento y la inspección rápida, pero lo hace más vulnerable a la entrada de polvo, humedad y partículas sólidas. Por ello se recomienda utilizar el rodamiento en entornos limpios o proteger la zona de montaje con equipos externos. No obstante, el diseño permite un reengrase rápido, mejor disipación del calor y una mayor eficiencia, lo que compensa parcialmente la ausencia de sellos.

Merkinformatie:
SKF es un líder mundial en la fabricación de rodamientos, con más de 100 años de experiencia. La marca se fundó en Suecia y suministra soluciones innovadoras al sector industrial, la automoción, la aviación y el sector energético. SKF es reconocida por su constante enfoque en la sostenibilidad, la calidad y el rendimiento. Ofrece decenas de miles de productos estándar y está presente en más de 130 países.

Belangrijkste Voordelen:
• Compensa automáticamente errores de alineación y flechas del eje sin aumento de temperatura;
• Resiste altas cargas radiales y axiales en ambas direcciones;
• Diseño optimizado para una lubricación sencilla y duradera;
• Alta estabilidad de rotación gracias al juego interno reducido (C2L);
• Clase de juego (C2L) grabada en el anillo exterior para un reconocimiento rápido durante el mantenimiento.
• Montaje preciso mediante agujero cónico 1:30 para un ajuste perfecto.
• Ideal para entornos industriales de alta carga.

Toepassingen:
Este rodamiento es especialmente adecuado para aplicaciones industriales pesadas como turbinas, trituradoras, cajas de cambios y equipos de minería. También se utiliza en sistemas de transmisión de aerogeneradores y máquinas con alta inercia, donde la rotación precisa y la robustez son esenciales. Este cojinete tipo tonel es ideal para condiciones con altas cargas y regímenes de giro constantes, y garantiza fiabilidad a largo plazo en los entornos más exigentes.

Cualidades

Rubix es el especialista líder en Europa en rodamientos y suministros industriales. Con más de 1 millón de rodamientos en stock y una venta anual de más de 100 millones de rodamientos, ofrecemos la gama más amplia de Europa. Nuestra inigualable experiencia técnica y la estrecha colaboración con marcas de primer nivel como SKF garantizan que siempre pueda contar con las mejores soluciones para sus aplicaciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)128x320x320 mm
Peso neto40800 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura128 mm
Holgura del rodamientoc2
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1100 rpm
Velocidad límite1500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1652 N
3184,80 € Sin IVA
/ unidad
3853,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días