Referencias
FAG:22210-E1-XL-C2
Rubix:798159307000
fabricante:0167035290020
EAN:4026677804846


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 22210-E1-XL-C2
Rodamientos de rótula con dos hileras de rodillos 222..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 612 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 0.585 kg |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 9800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 109000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,27 € Sin IVA
/ unidad
180,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días