22232EMW33C4

Rodamientos de rodillos esféricos - orificio recto - jaula de latón

Ver información técnica

Referencias

Timken:22232EMW33C4
Rubix:022232014061
fabricante:190024381
EAN:0087796243583
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22232EMW33C4


Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® cuentan con clasificaciones de carga líderes en el sector y velocidades de referencia térmica
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Pueden acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.

Cualidades

Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en el sector
Jaula de una sola pieza, de latón mecanizado, tipo finger que corre sobre los rodillos
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras pesadas móviles; Naval de gran tamaño (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Cargadoras compactas; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turboalimentadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes de helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulalatón
Juntaabierto
Grosor80 mm
Peso23 kg
Velocidad de referencia2200 rpm
Velocidad límite3380 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1370000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1120000 N
Estabilización térmicasin estabilización térmica - clasificación de temperatura hasta 120 °c
2304,52 € Sin IVA
/ unidad
2788,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días