Referencias
NSK:23964CAME4
Rubix:798641476000
fabricante:23964CAME4 N






Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 90 mm |
Detalles de producto : 23964CAME4S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 90 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Velocidad límite | 850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2750000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1620000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4796,07 € Sin IVA
/ unidad
5803,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días