Referencias
NSK:23122CAME4
Rubix:023122010002
EAN:00029176074677






Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 23122CAME4
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 2000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 630000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 480000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,43 € Sin IVA
/ unidad
547,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días