22236EMW33C3

Rodamientos de rodillos esféricos de orificio recto - jaula de latón

Ver información técnica
Referencias
Timken:22236EMW33C3
Rubix:022236013001
fabricante:190024375
EAN:0087796252288
Spherical Roller Bearing -  22236EMW33C3
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22236EMW33C3


Un rodamiento de rodillos esféricos es un rodamiento de dos filas con rodillos con perfil de barril y pistas esféricas. Su diseño único permite hasta 3° de desalineación angular
Los rodamientos de rodillos esféricos pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos.

Cualidades

Alta capacidad de carga radial, capacidad de carga axial moderada en condiciones combinadas y capacidad para compensar la desalineación

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Agregados / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (defensa y comercial); Cajas de cambios; Cubos de torque; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Cargadoras compactas; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turbo cambiadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)356x356x121 mm
Peso neto29400 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)356x356x121 mm
Peso con embalaje29340 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura86 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Grosor86 mm
Peso29.4 kg
Velocidad de referencia1900 rpm
Velocidad límite3030 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1700000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1340000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3462,64 Sin IVA
/ unidad
4189,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días