22316EAE4C3

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK: Serie 22316

Ver información técnica
Referencias
NSK:22316EAE4C3
Rubix:022316003002
fabricante:22316EAE4C3 N
EAN:00029176411861
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22316EAE4C3


Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto6230 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r565000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr540000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,00 Sin IVA
/ unidad
385,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días