23138 CCK/C3 W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica
Referencias
SKF:23138 CCK/C3W33
Rubix:023138030010
fabricante:35997
EAN:7316571074856
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura104 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23138 CCK/C3 W33


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Diseñado para soportar cargas elevadas, este tipo de rodamiento compensa de forma natural los desalineamientos y las posibles flexiones del eje. Dispone de un juego radial C3 e incorpora dos jaulas con ventanas estampadas de acero, un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante centrado. Su sistema de lubricación se basa en una ranura anular y tres orificios repartidos por el anillo exterior, lo que garantiza una buena distribución del lubricante.

Características:
Este rodamiento autoalineable está diseñado con dos jaulas de chapa de acero estampada que reducen la inercia y aseguran una buena distribución de las cargas. Su configuración de dos hileras de rodillos le permite soportar cargas radiales y axiales importantes en ambos sentidos. Dotado de un agujero cónico 1:12, se monta fácilmente en un eje cónico o mediante un manguito, lo que garantiza un ajuste preciso del juego interno. El juego radial C3 permite tolerar mejor las dilataciones térmicas a alta velocidad y su diseño abierto también reduce la fricción, lo que permite alcanzar velocidades de rotación más elevadas.

Mantenimiento:
Para garantizar la vida útil del rodamiento, se recomienda una relubricación periódica, especialmente en entornos expuestos al polvo o a la humedad. Además, este rodamiento está diseñado para funcionar a temperaturas de hasta 200 °C, siempre que se utilice una lubricación adecuada. Dado que este producto no viene prelubricado, es posible adaptar la elección del lubricante a las condiciones específicas de funcionamiento. La presencia de una ranura anular y de tres orificios facilita la relubricación durante el funcionamiento y mejora así la distribución del lubricante.

Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de juntas de estanqueidad integradas. Su diseño abierto lo hace más sensible a los contaminantes externos, como las partículas sólidas o el agua. Sin embargo, esto facilita las operaciones de inspección visual y el acceso para el mantenimiento. En aplicaciones expuestas, es fundamental proteger el entorno de funcionamiento y garantizar un engrase regular para mantener el rendimiento.

Información sobre la marca:
SKF es un actor mundial de primer orden en el ámbito de los rodamientos y la ingeniería de rotación desde 1907. Presente en más de 130 países, la marca destaca por su compromiso con la calidad, la fiabilidad y la innovación tecnológica. SKF diseña soluciones de alto rendimiento para la industria, el transporte y las energías renovables, con más de 40 000 referencias de productos. Su misión: reducir la fricción, mejorar la eficiencia y prolongar la vida útil de los equipos.

Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambos sentidos;
- Se autoalinea para compensar los desalineamientos y las flexiones del eje;
- Funciona hasta 200 °C según el lubricante utilizado;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la inspección visual;
- Alta velocidad de rotación gracias a una baja fricción interna;
- Juego C3 adecuado para altas velocidades y variaciones térmicas;
- Orificio cónico que permite un montaje preciso con ajuste del juego interno.

Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza en aplicaciones en las que son frecuentes las cargas pesadas y los desalineamientos, como en trituradoras, cintas transportadoras, ejes de transmisión o motores industriales. Es ideal para máquinas rotativas expuestas a condiciones de funcionamiento variables, incluso en los sectores del cemento, la siderurgia, el papel o la energía. Su capacidad para compensar los desalineamientos lo convierte en una opción segura para instalaciones en las que es difícil garantizar la precisión del montaje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)104x320x320 mm
Peso neto33200 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura104 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1500 rpm
Velocidad límite2000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2080 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1456 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2910,57 Sin IVA
/ unidad
3521,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días