23026EJW33C3
Rodamientos de rodillos esféricos de orificio recto - Jaula de acero
Ver información técnicaReferencias
Timken:23026EJW33C3
Rubix:023026003061
fabricante:190019522
EAN:0087796024090


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : 23026EJW33C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan valores de carga líderes en la industria y velocidades de referencia térmica
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Valores de carga líderes en la industria
Jaula de acero endurecida por nitruración con ranuras en la cara
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Valores de carga líderes en la industria
Jaula de acero endurecida por nitruración con ranuras en la cara
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras pesadas móviles; Gran naval (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo de transporte; Dragalinas; Pala mecánica; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Cargadoras skid steer; Agrícola / Empacadoras; Locomotoras; Turbo cambiadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes de helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 5.9 kg |
| Velocidad de referencia | 3100 rpm |
| Velocidad límite | 3890 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 723000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 518000 N |
| Estabilización térmica | s1 (estabilizado dimensionalmente hasta 200 °c / 392 °f) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
847,26 € Sin IVA
/ unidad
1025,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días