23038EJW33

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 23038

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23038EJW33
Rubix:023038000003
fabricante:23038EJW33 R
EAN:00747023111206
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23038EJW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento, así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece distintos materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores de tamaño grande y mediano, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto18800 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura75 mm
Velocidad límite1400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1350000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr775000 N
608,69 € Sin IVA
/ unidad
736,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días