21306EJW33

Rodamientos de rodillos esféricos de orificio recto - jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:21306EJW33
Rubix:798136367000
fabricante:190013448
EAN:0087796022539
Spherical Roller Bearing -  21306EJW33

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21306EJW33


Un rodamiento de rodillos esféricos es un rodamiento de dos hileras con rodillos en forma de barril y pistas esféricas. Su diseño único permite hasta 3° de desalineación angular
Los rodamientos de rodillos esféricos pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos.

Cualidades

Alta capacidad de carga radial, capacidad moderada de carga axial en condiciones combinadas y capacidad para tolerar desalineación

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas de energía eólica; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo Coveyance; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores Turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x86x46 mm
Peso neto500 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)86x86x46 mm
Peso con embalaje370 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia8900 rpm
Velocidad límite11590 rpm
Carga estática básica, radial - C0r56500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr70300 N
134,13 Sin IVA
/ unidad
162,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días