Referencias
SKF:23022-2RS5W/C4GEM9
Rubix:798789029000
EAN:7316576873973


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 23022-2RS5W/C4GEM9
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 440 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 326 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,93 € Sin IVA
/ unidad
740,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días