22230EMW33C3
Rodamientos de rodillos esféricos con orificio recto - Jaula de latón
Ver información técnicaReferencias
Timken:22230EMW33C3
Rubix:798247900000
fabricante:190026349
EAN:0087796204706






Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : 22230EMW33C3
Timken® rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento presentan calificaciones de carga líderes en la industria y velocidades de referencia térmica
Timken® rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento soportan cargas radiales elevadas, así como cargas axiales en ambas direcciones
Pueden acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Timken® rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento soportan cargas radiales elevadas, así como cargas axiales en ambas direcciones
Pueden acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula monobloque de latón mecanizado, tipo dedos, que se apoya sobre los rodillos
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el aro exterior
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula monobloque de latón mecanizado, tipo dedos, que se apoya sobre los rodillos
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el aro exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Grandes aplicaciones navales (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Bulldozers; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores Turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Grosor | 73 mm |
| Peso | 17.8 kg |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1230000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1000000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1938,28 € Sin IVA
/ unidad
2345,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días