22320CAME4C4VE

Rodamiento de rodillos esféricos: 22320 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:22320CAME4C4VE
Rubix:022320054002
fabricante:22320CAME4C4VE N
EAN:00029176397547
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22320CAME4C4VE


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.

Aplicaciones

Diseñado para su uso en las condiciones más difíciles.

Información técnica


Atributos
Peso neto13000 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulalatón
Juntaabierto
749,73 € Sin IVA
/ unidad
907,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días