Referencias
FAG:23136-E1A-XL-K-M-C3
Rubix:023136113008
fabricante:0190319630030
EAN:4026677844378


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 96 mm |
Detalles de producto : 23136-E1A-XL-K-M-C3
Los rodamientos de rodillos esféricos constituyen una solución mecánicamente optimizada para aplicaciones sometidas a esfuerzos multiaxiales y desalineaciones dinámicas. Su diseño de doble hilera de rodillos esféricos les confiere una capacidad intrínseca para compensar las deflexiones del eje, al tiempo que soportan simultáneamente cargas radiales elevadas y cargas axiales bilaterales.
Características:
Este modelo FAG incorpora una jaula maciza monobloque de latón, lo que garantiza una rigidez estructural y una resistencia térmica adecuadas para regímenes intensivos. Su diámetro interior cónico 1:12, combinado con un juego radial C3 (aumentado), permite un montaje ajustable mediante manguito o sobre eje cónico, lo que ofrece un ajuste preciso del juego radial y una sujeción firme del anillo interior. El diseño E1A, sin reborde central y provisto de dos rebordes laterales de retención en el anillo interior, favorece una distribución homogénea de los esfuerzos y un guiado axial fiable. La etiqueta X-life de Schaeffler garantiza una mayor calidad de la superficie de las pistas de rodadura, lo que optimiza la vida útil frente a la fatiga y el comportamiento bajo cargas cíclicas. El conjunto está dimensionado para funcionar a altas velocidades, al tiempo que limita el calentamiento interno y las pérdidas de energía.
Mantenimiento:
La configuración abierta del rodamiento permite una inspección directa de las pistas de rodadura y de los elementos internos. Tres orificios de lubricación, junto con una ranura anular en el anillo exterior, permiten la relubricación en funcionamiento, siempre que la interfaz de montaje sea adecuada para ello. La elección del lubricante (grasa o aceite) depende de las solicitaciones térmicas, dinámicas y ambientales. Se debe prestar especial atención a la limpieza del alojamiento y de las interfaces durante el mantenimiento para evitar la contaminación por partículas. La jaula de latón conserva sus propiedades mecánicas hasta 200 °C en servicio continuo, siempre que el lubricante utilizado sea compatible.
Estanqueidad:
Al carecer de juntas de estanqueidad, este rodamiento se caracteriza por una baja resistencia al rodamiento, una capacidad superior a altas velocidades y una mejor disipación térmica. No obstante, esta configuración requiere un control estricto del entorno de funcionamiento. La ausencia de barreras de estanqueidad internas implica una mayor vulnerabilidad frente a los agentes contaminantes (polvo abrasivo, salpicaduras de líquidos, humedad). Por lo tanto, se recomienda complementar el montaje con dispositivos de protección externos adecuados (tapas, juntas radiales o de laberinto).
Información sobre la marca:
FAG, marca histórica del grupo Schaeffler, es reconocida por su experiencia en tribología e ingeniería de rodamientos. Con más de 130 años de experiencia a sus espaldas, desarrolla soluciones de alto rendimiento para la industria, la aeronáutica y la automoción. Su sello X-life simboliza unos estándares de calidad más elevados, que se traducen en una mayor durabilidad, una mayor eficiencia energética y una precisión de funcionamiento superior.
Ventajas clave:
- Geometría E1A sin reborde central y con rebordes laterales para una mayor estabilidad axial.
- Tecnología X-life: optimización de la microgeometría de contacto y reducción de las tensiones de Hertz.
- Jaula de latón de alta resistencia: resistencia mecánica y térmica hasta 200 °C.
- Orificio cónico 1:12: ajuste preciso del juego de funcionamiento y adaptabilidad al montaje en manguito.
- Capacidad de relubricación integrada para un mantenimiento sin desmontaje.
- Funcionamiento fiable en regímenes continuos con elevadas solicitaciones mecánicas.
Aplicaciones:
Este rodamiento está destinado a sistemas mecánicos en los que coexisten cargas importantes, velocidades sostenidas y restricciones de alineación: reductores industriales, ejes secundarios de transmisión, enrolladores de líneas de producción, husillos de máquinas-herramienta o unidades de transformación de materiales. Se integra en cadenas cinemáticas complejas, sometidas a condiciones termomecánicas severas, garantizando estabilidad operativa y durabilidad estructural.
Características:
Este modelo FAG incorpora una jaula maciza monobloque de latón, lo que garantiza una rigidez estructural y una resistencia térmica adecuadas para regímenes intensivos. Su diámetro interior cónico 1:12, combinado con un juego radial C3 (aumentado), permite un montaje ajustable mediante manguito o sobre eje cónico, lo que ofrece un ajuste preciso del juego radial y una sujeción firme del anillo interior. El diseño E1A, sin reborde central y provisto de dos rebordes laterales de retención en el anillo interior, favorece una distribución homogénea de los esfuerzos y un guiado axial fiable. La etiqueta X-life de Schaeffler garantiza una mayor calidad de la superficie de las pistas de rodadura, lo que optimiza la vida útil frente a la fatiga y el comportamiento bajo cargas cíclicas. El conjunto está dimensionado para funcionar a altas velocidades, al tiempo que limita el calentamiento interno y las pérdidas de energía.
Mantenimiento:
La configuración abierta del rodamiento permite una inspección directa de las pistas de rodadura y de los elementos internos. Tres orificios de lubricación, junto con una ranura anular en el anillo exterior, permiten la relubricación en funcionamiento, siempre que la interfaz de montaje sea adecuada para ello. La elección del lubricante (grasa o aceite) depende de las solicitaciones térmicas, dinámicas y ambientales. Se debe prestar especial atención a la limpieza del alojamiento y de las interfaces durante el mantenimiento para evitar la contaminación por partículas. La jaula de latón conserva sus propiedades mecánicas hasta 200 °C en servicio continuo, siempre que el lubricante utilizado sea compatible.
Estanqueidad:
Al carecer de juntas de estanqueidad, este rodamiento se caracteriza por una baja resistencia al rodamiento, una capacidad superior a altas velocidades y una mejor disipación térmica. No obstante, esta configuración requiere un control estricto del entorno de funcionamiento. La ausencia de barreras de estanqueidad internas implica una mayor vulnerabilidad frente a los agentes contaminantes (polvo abrasivo, salpicaduras de líquidos, humedad). Por lo tanto, se recomienda complementar el montaje con dispositivos de protección externos adecuados (tapas, juntas radiales o de laberinto).
Información sobre la marca:
FAG, marca histórica del grupo Schaeffler, es reconocida por su experiencia en tribología e ingeniería de rodamientos. Con más de 130 años de experiencia a sus espaldas, desarrolla soluciones de alto rendimiento para la industria, la aeronáutica y la automoción. Su sello X-life simboliza unos estándares de calidad más elevados, que se traducen en una mayor durabilidad, una mayor eficiencia energética y una precisión de funcionamiento superior.
Ventajas clave:
- Geometría E1A sin reborde central y con rebordes laterales para una mayor estabilidad axial.
- Tecnología X-life: optimización de la microgeometría de contacto y reducción de las tensiones de Hertz.
- Jaula de latón de alta resistencia: resistencia mecánica y térmica hasta 200 °C.
- Orificio cónico 1:12: ajuste preciso del juego de funcionamiento y adaptabilidad al montaje en manguito.
- Capacidad de relubricación integrada para un mantenimiento sin desmontaje.
- Funcionamiento fiable en regímenes continuos con elevadas solicitaciones mecánicas.
Aplicaciones:
Este rodamiento está destinado a sistemas mecánicos en los que coexisten cargas importantes, velocidades sostenidas y restricciones de alineación: reductores industriales, ejes secundarios de transmisión, enrolladores de líneas de producción, husillos de máquinas-herramienta o unidades de transformación de materiales. Se integra en cadenas cinemáticas complejas, sometidas a condiciones termomecánicas severas, garantizando estabilidad operativa y durabilidad estructural.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 96x300x300 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26400 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 96 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1350 rpm |
| Velocidad límite | 2230 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1950000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1420000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2592,70 € Sin IVA
/ unidad
3137,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días