24026EJW33C3

Rodamientos de rodillos esféricos 24026EJW33C3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:24026EJW33C3
Rubix:024026003061
fabricante:190017532
EAN:0087796204799
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura69 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 24026EJW33C3


Los rodamientos esféricos están diseñados para manejar altas cargas radiales incluso cuando hay desalineación, mala lubricación, contaminación, velocidades extremas o tensiones de aplicación críticas.

Cualidades

Enhanced surface finishes
Optimized internal geometry
Industry-leading load ratings
Nitride hardened steel cage with face slots
(W33) Standard lubrication holes and groove in outer ring

Aplicaciones

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura69 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite3040 rpm
Carga estática básica, radial - C0r966000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr664000 N
1107,60 Sin IVA
/ unidad
1340,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días