22340EMBW33W45AC4
Rodamientos de rodillos esféricos 22340EMBW33W45AC4
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:22340EMBW33W45AC4
Rubix:798885206000
fabricante:190030295
EAN:0087796188921


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 138 mm |
Documentos
Detalles de producto : 22340EMBW33W45AC4
Los rodamientos esféricos están diseñados para manejar altas cargas radiales incluso cuando hay desalineación, mala lubricación, contaminación, velocidades extremas o tensiones de aplicación críticas.
Cualidades
Enhanced surface finishes. Optimized internal geometry. Industry-leading load ratings. One-piece, machined-brass, land riding, finger-type cage. (W33) Standard lubrication holes and groove in outer ring. (W45A) Tapped lifting holes in face of outer ring to facilitate lifting and handling
Aplicaciones
Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 138 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7831,13 € Sin IVA
/ unidad
9475,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días