BS2-2205-2RS/GFP9VA944

Rodamiento de rodillos esféricos estancos

Ver información técnica
Referencias
SKF:BS2-2205-2RS/GFP9VA944
Rubix:799091479000
EAN:7316580114147
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BS2-2205-2RS/GFP9VA944


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Diseñado para aplicaciones en el sector de la alimentación y las bebidas, este rodamiento de la marca SKF combina robustez, fiabilidad y protección contra los contaminantes. Garantiza una excelente distribución de las cargas radiales y axiales, al tiempo que se adapta a los desalineamientos gracias a su función autoalineante. Ideal para entornos industriales exigentes, garantiza una larga vida útil y un rendimiento constante.

Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos simétricos se apoya en una jaula de chapa de acero estampada, que optimiza la distribución de las cargas a alta velocidad. Su agujero cilíndrico permite un montaje directo sobre un eje mecanizado, lo que garantiza una instalación sencilla y estable. El juego radial estándar asegura un buen equilibrio entre libertad de movimiento y estabilidad operativa. El modelo está equipado con una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior para facilitar la relubricación. Además, está lubricado con una grasa especial para uso alimentario (GFP 9), lo que lo hace especialmente adecuado para la industria agroalimentaria. Este rodamiento está diseñado específicamente para aplicaciones en el sector de la alimentación y las bebidas, cumpliendo con los requisitos de higiene y fiabilidad de este sector.

Mantenimiento:
Gracias a la presencia de juntas de fricción en ambos lados y al prelubricado con una grasa de alto rendimiento, este rodamiento requiere poco mantenimiento. No obstante, puede ser necesario volver a lubricarlo cuando la grasa original alcance su límite de rendimiento. Se recomienda inyectar la grasa lentamente a través de los orificios de lubricación mientras se mantiene el rodamiento en rotación. El mantenimiento preventivo incluye controles periódicos de temperatura, ruido y vibraciones para detectar cualquier anomalía de forma anticipada.

Estanqueidad:
Este modelo cuenta con juntas de fricción de NBR (nitrilo butadieno) con refuerzo de acero en ambas caras. Esta tecnología de estanqueidad impide eficazmente la entrada de polvo, humedad o salpicaduras de líquido. Además, protege el lubricante interno contra pérdidas prematuras. No obstante, la presencia de las juntas induce una ligera resistencia al rodamiento, lo que limita la velocidad máxima admisible. El sistema sigue ofreciendo un buen rendimiento en entornos estándar o moderadamente exigentes.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Ventajas clave:
• Apto para aplicaciones en el sector de la alimentación y las bebidas
• Grasa especial GFP 9 para condiciones exigentes
• Juntas de fricción para una protección reforzada
• Montaje directo gracias al orificio cilíndrico
• Bajo mantenimiento y larga vida útil
• Elevada capacidad para soportar cargas radiales y axiales

Aplicaciones:
Este rodamiento autoalineable se utiliza en cintas transportadoras, máquinas de envasado, equipos de transformación y sistemas de manipulación de las industrias agroalimentaria, farmacéutica y textil. Resulta especialmente eficaz en entornos húmedos o sometidos a lavados frecuentes.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntados sellos de goma
Velocidad límite780 rpm
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,27 Sin IVA
/ unidad
170,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días