Rodamiento de rodillos cónicos SKF 33122/DF, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 112 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:33122/DF
Rubix:798792789000
EAN:7316570003048


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 112 mm |
Detalles de producto : 33122/DF
Rodamiento de rodillos cónicos radial de una hilera - estándar métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11318 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 112 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 112 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 781 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1374,30 € Sin IVA
/ unidad
1662,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días