Referencias
SKF:NU 2338 ECML/C3
Rubix:798789531000
EAN:7316574193936


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 132 mm |
Detalles de producto : NU 2338 ECML/C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales pesadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden aceptar ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 132 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2550000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1830000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8151,66 € Sin IVA
/ unidad
9863,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días