Referencias
NSK:NJ415W
Rubix:798397249000
fabricante:NJ415W N
EAN:00029176069901


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NJ415W
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una elevada resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y baja generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6390 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
768,92 € Sin IVA
/ unidad
930,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días