NUP 2206 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NUP 2206 ECP
Rubix:272206030010
fabricante:16703
EAN:7316577031389
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP 2206 ECP


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una pestaña integral y un aro con pestaña suelta en el aro interior, los rodamientos de diseño NUP pueden fijar el eje axialmente en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x62x62 mm
Peso neto266 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r49000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55000 N
99,14 € Sin IVA
/ unidad
119,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días