NJ 2218 ECP/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 2218 ECP/C3
Rubix:232218033010
fabricante:13501
EAN:7316577723161
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 2218 ECP/C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de pleno complemento (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento de pleno complemento con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas de los anillos interior y exterior (posición y número de bridas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Localiza el eje axialmente en una dirección
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x160x160 mm
Peso neto3228,7 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r315000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr280000 N
458,31 Sin IVA
/ unidad
554,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días