NN 3017 TN9/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:NN 3017 TN9/SP
Rubix:798792100000
fabricante:191338
EAN:7316572121139
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN 3017 TN9/SP


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.

Cualidades

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x130x130 mm
Peso neto1600 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientoc1
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
979,10 Sin IVA
/ unidad
1184,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días