N1026-K-M1-SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP

Ver información técnica
Referencias
FAG:N1026-K-M1-SP
Rubix:798400824000
fabricante:0380705290000
EAN:4012801754941
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N1026-K-M1-SP


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Peso neto3720 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r250000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr179000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2547,35 Sin IVA
/ unidad
3082,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días