Rodamiento de bolas ranurado Timken 6307-2RS, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:6307-2RS
Rubix:006307040001
fabricante:100416987
EAN:0087796293984





Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6307-2RS
Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.
Cualidades
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplicaciones
Canaletas súper terminadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 83,9978x83,9978x25,9842 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 469,9 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6307 |
| Material | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,29 € Sin IVA
/ unidad
35,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h