Rodamiento de bolas ranurado Timken 6219-2RS, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 95 mm
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:6219-2RS
Rubix:006219040001
fabricante:100416984
EAN:0087796293656




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 6219-2RS
Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones
Aplicaciones
Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 178,562x178,562x38,862 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2767,4 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6219 |
| Material | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 82000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 109000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,16 € Sin IVA
/ unidad
415,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días