Rodamiento de bolas ranurado NTN 6308NR, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos de bolas de ranura profunda, de 1 hilera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:6308NR
Rubix:798684955000
EAN:4547359576719




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6308NR
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, snap ring & groove on outer diameter, open
Este rodamiento rígido de bolas NTN está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en numerosas aplicaciones industriales. Su diseño preciso y robusto le permite soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que asegura una rotación suave y eficiente. Es adecuado para entornos limpios y moderadamente contaminados.
Características :
Provisto de anillos interior y exterior con pistas profundas, este rodamiento rígido de bolas ofrece una excelente capacidad para gestionar cargas combinadas. Su diseño abierto (sin sello) garantiza un bajo coeficiente de fricción, permitiendo así alcanzar altas velocidades de rotación manteniendo un buen rendimiento energético. La jaula de chapa de acero confiere al producto una gran resistencia mecánica y favorece una estabilidad dimensional óptima. Presenta también una ranura periférica en el anillo exterior para facilitar su posicionamiento axial. El segmento de tope compatible está incluido.
Mantenimiento :
Para garantizar un funcionamiento duradero, una lubricación regular es esencial. El uso de una grasa o un aceite de alta calidad permite reducir el desgaste y limitar la fricción. La ausencia de sellos facilita el acceso para el mantenimiento, permitiendo así una inspección rápida de los elementos internos. Se aconseja verificar periódicamente el ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier anomalía temprana y evitar un desgaste prematuro. En entornos expuestos a contaminantes, se recomienda una limpieza regular.
Estanqueidad :
Este rodamiento rígido de bolas es de tipo abierto, lo que significa que no dispone de sellos de estanqueidad contra el polvo, la humedad o las partículas exteriores. Esta configuración ofrece la ventaja de un enfriamiento óptimo y de una lubricación sencilla, pero requiere un mantenimiento más riguroso para evitar cualquier contaminación que pueda afectar su rendimiento. Por lo tanto, se utiliza idealmente en entornos controlados donde los riesgos de intrusión de residuos sean limitados.
Información sobre la marca :
NTN es un actor importante en el campo de los rodamientos y soluciones de transmisión. Fundada en 1918, la marca se ha consolidado por su experiencia en mecánica de precisión y su compromiso con la innovación. Reconocida por sus productos de alta gama, NTN diseña rodamientos robustos y de alto rendimiento, adaptados a las exigencias de las industrias más diversas, especialmente la automotriz, la aeronáutica y la industria pesada.
Ventajas clave :
- Gran capacidad de carga: soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Bajo coeficiente de fricción: garantiza una rotación suave y una eficiencia energética óptima.
- Ranura exterior: facilita el posicionamiento axial del rodamiento gracias a un segmento de tope.
- Mantenimiento simplificado: acceso directo a los elementos internos para un mantenimiento rápido.
- Excelente durabilidad: diseñado para una larga vida útil en entornos controlados.
Aplicaciones :
Este rodamiento es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza comúnmente en sistemas de transporte, máquinas-herramienta y equipos de manutención donde su robustez y capacidad de carga son esenciales. También es adecuado para sistemas de poleas y rodillos de guiado, garantizando una estabilidad dimensional óptima. En el sector agrícola y de la construcción, satisface las exigencias de las máquinas que operan en condiciones moderadamente contaminadas. Su uso se extiende a diversos equipos industriales pesados, a los motorreductores así como a los sistemas de transmisión automotriz y mecánica.
Características :
Provisto de anillos interior y exterior con pistas profundas, este rodamiento rígido de bolas ofrece una excelente capacidad para gestionar cargas combinadas. Su diseño abierto (sin sello) garantiza un bajo coeficiente de fricción, permitiendo así alcanzar altas velocidades de rotación manteniendo un buen rendimiento energético. La jaula de chapa de acero confiere al producto una gran resistencia mecánica y favorece una estabilidad dimensional óptima. Presenta también una ranura periférica en el anillo exterior para facilitar su posicionamiento axial. El segmento de tope compatible está incluido.
Mantenimiento :
Para garantizar un funcionamiento duradero, una lubricación regular es esencial. El uso de una grasa o un aceite de alta calidad permite reducir el desgaste y limitar la fricción. La ausencia de sellos facilita el acceso para el mantenimiento, permitiendo así una inspección rápida de los elementos internos. Se aconseja verificar periódicamente el ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier anomalía temprana y evitar un desgaste prematuro. En entornos expuestos a contaminantes, se recomienda una limpieza regular.
Estanqueidad :
Este rodamiento rígido de bolas es de tipo abierto, lo que significa que no dispone de sellos de estanqueidad contra el polvo, la humedad o las partículas exteriores. Esta configuración ofrece la ventaja de un enfriamiento óptimo y de una lubricación sencilla, pero requiere un mantenimiento más riguroso para evitar cualquier contaminación que pueda afectar su rendimiento. Por lo tanto, se utiliza idealmente en entornos controlados donde los riesgos de intrusión de residuos sean limitados.
Información sobre la marca :
NTN es un actor importante en el campo de los rodamientos y soluciones de transmisión. Fundada en 1918, la marca se ha consolidado por su experiencia en mecánica de precisión y su compromiso con la innovación. Reconocida por sus productos de alta gama, NTN diseña rodamientos robustos y de alto rendimiento, adaptados a las exigencias de las industrias más diversas, especialmente la automotriz, la aeronáutica y la industria pesada.
Ventajas clave :
- Gran capacidad de carga: soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Bajo coeficiente de fricción: garantiza una rotación suave y una eficiencia energética óptima.
- Ranura exterior: facilita el posicionamiento axial del rodamiento gracias a un segmento de tope.
- Mantenimiento simplificado: acceso directo a los elementos internos para un mantenimiento rápido.
- Excelente durabilidad: diseñado para una larga vida útil en entornos controlados.
Aplicaciones :
Este rodamiento es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza comúnmente en sistemas de transporte, máquinas-herramienta y equipos de manutención donde su robustez y capacidad de carga son esenciales. También es adecuado para sistemas de poleas y rodillos de guiado, garantizando una estabilidad dimensional óptima. En el sector agrícola y de la construcción, satisface las exigencias de las máquinas que operan en condiciones moderadamente contaminadas. Su uso se extiende a diversos equipos industriales pesados, a los motorreductores así como a los sistemas de transmisión automotriz y mecánica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 670 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Velocidad límite | 13000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45000 N |
| Peso | 1.07 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,81 € Sin IVA
/ unidad
80,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días