Rodamiento para husillos de precisión SKF 7202 CD/P4ADGB, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7202 CD/P4ADGB
Rubix:798791930000
fabricante:86858
EAN:7316576626487
SKF BEARING 7202 CD/P4ADGB

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7202 CD/P4ADGB


Los rodamientos de bolas de contacto oblicuo tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas la una con respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto oblicuo aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x35x35 mm
Peso neto85 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntaabierto
Serie7202
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r12.1 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12.1 N
778,81 Sin IVA
/ unidad
942,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas