Rodamiento para husillos de precisión SKF S7008 CE/HCP4ADGA, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 30 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:S7008 CE/HCP4ADGA
Rubix:798788554000
EAN:7316574583171
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S7008 CE/HCP4ADGA


Información técnica


Atributos
Peso neto355 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura30 mm
Series7008
Materialhybrid ceramic
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r19900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19900 N
1609,48 Sin IVA
/ unidad
1947,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas