Rodamiento para husillos de precisión SKF 7030 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 35 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:7030 ACDGB/P4A
Rubix:798790991000
fabricante:88665
EAN:7316570969702
SKF BEARING 7030 ACDGB/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7030 ACDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto aumenta. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto4090 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura35 mm
Juntaabierto
Serie7030
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r180000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr163000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2310,55 Sin IVA
/ unidad
2795,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas