Rodamiento para husillos de precisión SKF 7020 CEGA/HCP4A, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7020 CEGA/HCP4A
Rubix:798788661000
EAN:7316571407029
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7020 CEGA/HCP4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto1127 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Serie7020
Materialhybrid ceramic
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr44900 N
2408,95 Sin IVA
/ unidad
2914,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas