Rodamiento para husillos de precisión SKF 7009 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7009 ACDGB/P4A
Rubix:798791857000
fabricante:44457
EAN:7316570057966
SKF BEARING 7009 ACDGB/P4A

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7009 ACDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en el aro interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- 15° o 25° ángulo de contacto
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinables universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x75x75 mm
Peso neto231 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie7009
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27600 N
384,45 € Sin IVA
/ unidad
465,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas