Rodamiento para husillos de precisión SKF 71820 ACDGA/P4, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:71820 ACDGA/P4
Rubix:798790130000
fabricante:395623
EAN:7316574350018


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 71820 ACDGA/P4
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Rodamiento de bolas de contacto angular universal de precisión SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 310 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1449,38 € Sin IVA
/ unidad
1753,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días